› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra sagomata rame 30x10 mm portata 400A lunghezza 1750 mm uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBSC0400
Cod. Produttore PBSC0400
Cod. EAN 8015646782502

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Dimensioni barra: 30x10 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Materiale: Rame sagomato
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Barra di distribuzione
  • Uso: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: shaped copper busbar in 400A l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Profilo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra sagomata rame 30x10 mm portata 400A lunghezza 1750 mm uso elettrico industriale