› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra sagomata rame 2500A 105x15mm lunghezza 1750mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBSC2500
Cod. Produttore PBSC2500
Cod. EAN 8015646783974

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Dimensioni: 105x15 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Materiale: Rame sagomato
  • Serie: System pro E Power
  • Conforme RoHS: Sì
  • Tipo: Barra sagomata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: shaped copper busbar in 2500A l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Profilo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra sagomata rame 2500A 105x15mm lunghezza 1750mm per impianti elettrici industriali