› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame profilo C 250A altezza 1600mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFB250
Cod. Produttore FB250
Cod. EAN 8012199066097

Informazioni principali

  • Profilo: a C
  • Altezza: 1,6 m
  • Corrente nominale: 250 A
  • Materiale: rame
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Barra conduttrice in alluminio ad alta conducibilità, progettata per applicazioni elettriche con portata di corrente fino a 250A. La sua forma a C garantisce facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono materiali leggeri ma resistenti, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. La superficie non presenta protezioni aggiuntive, mantenendo la massima efficienza di conduzione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Barra in rame con profilo a C - altezza 1,6m - In=250A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1600 mm

materiale

Alluminio

Serie

TIFAST

Barra rame profilo C 250A altezza 1600mm per impianti elettrici