› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame profilo C 1780mm 800A distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI81888
Cod. Produttore 81888
Cod. EAN 8012199061641

Informazioni principali

  • Descrizione: SBARRA IN RAME 800A
  • Corrente nominale: 800A (IP30)
  • Corrente nominale: 630A (IP55)
  • Altezza barra: 1780mm
  • Profilo: a C
  • Materiale: Rame
  • Grado protezione: IP30/IP55
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Sbarra in rame non trattato con portata di 800A, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un profilo rigido e resistente. Ideale per la distribuzione di corrente in impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua conducibilità elevata e alla robustezza del materiale. Adatta per installazioni fisse, questa barra offre una soluzione efficiente per la gestione della corrente in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=800A (IP30) - 630A (IP55)

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Profilo

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1780 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

TIFAST

Barra rame profilo C 1780mm 800A distribuzione elettrica