› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame profilo C 1250A distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI81891
Cod. Produttore 81891
Cod. EAN 8012199061726

Informazioni principali

  • Profilo: a C
  • Altezza: 1780mm
  • Corrente nominale: 1250A (IP30)
  • Corrente nominale: 1000A (IP55)
  • Materiale: Rame
  • Protezione: IP30/IP55
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Sbarra in rame con sezione a C, progettata per garantire una conducibilità elettrica ottimale e una resistenza elevata fino a 1250A. Questo profilo non trattato assicura una protezione naturale della superficie, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti. La struttura rigida e la qualità del rame offrono una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=1250A (IP30) - 1000A (IP55)

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Profilo

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1780 mm

corrente nominale In

1250 A

Serie

TIFAST

Barra rame profilo C 1250A distribuzione elettrica