› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame profilo C 1000A impianti elettrici industriali

Cod. Rexel BTI81889
Cod. Produttore 81889
Cod. EAN 8012199061689

Informazioni principali

  • Profilo a C in rame
  • Altezza: 1780mm
  • Corrente nominale: 1000A (IP30)
  • Corrente nominale: 800A (IP55)
  • Grado di protezione: IP30/IP55
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Sbarra in rame non trattato con portata di 1000A, progettata come profilo rigido per applicazioni elettriche. Questo materiale garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza nel tempo, ideale per distribuzione e protezione dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili. La struttura rigida assicura stabilità e facilità di installazione, rendendo il prodotto adatto a impieghi professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=1000A (IP30) - 800A (IP55)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1700 mm

corrente nominale In

1000 A

Serie

TIFAST

Barra rame profilo C 1000A impianti elettrici industriali