› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame profilo a C 630A altezza 1600mm installazioni elettriche

Cod. Rexel BTIFB630
Cod. Produttore FB630
Cod. EAN 8012199367583

Informazioni principali

  • Profilo: a C
  • Altezza: 1,6 m
  • Corrente nominale: 630 A
  • Materiale: rame
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: barra
  • Applicazione: elettrica
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Barra conduttrice in alluminio ad alta capacità con portata di 630A, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza meccanica. La struttura a forma di C garantisce una facile installazione e un'efficace gestione del flusso di corrente, ideale per sistemi di distribuzione elettrica. La superficie è priva di protezioni aggiuntive, mantenendo la barra leggera e versatile per vari utilizzi industriali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Barra in rame con profilo a C - altezza 1,6m - In=630A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1600 mm

materiale

Alluminio

Serie

TIFAST

Barra rame profilo a C 630A altezza 1600mm installazioni elettriche