Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW97772
Cod. Produttore
GW97772
Cod. EAN
8011564764644

Informazioni di prodotto

BARRA PUNTO COMUNE MSS ATS 160A
Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità  nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

adatto per numero di poli

4

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

BARRA PUNTO COMUNE MSS ATS 160A