Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04518
Cod. Produttore
04518
Cod. EAN
3303430045182

Informazioni di prodotto

Barra preforata V 80X5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra preforata in acciaio zincato con dimensioni di 80x5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per garantire una facile installazione e un'elevata resistenza meccanica, questa barra offre una soluzione versatile per il montaggio di componenti elettrici e strutture di supporto. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Un prodotto essenziale per impianti elettrici professionali che richiedono materiali durevoli e performanti.

corrente nominale In

1000 A

esecuzione

piatto

larghezza

150 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1675 mm

altezza

1830 mm