Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04528
Cod. Produttore
04528
Cod. EAN
3303430045281

Informazioni di prodotto

Barra preforata verticale 80x10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra preforata in acciaio con dimensioni di 80x10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di montaggio. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa barra è adatta per supporti e fissaggi in impianti elettrici, offrendo versatilità grazie ai fori preforati che facilitano l'installazione di componenti e accessori. Il materiale utilizzato assicura un'elevata conduttività e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto un componente essenziale per la realizzazione di strutture di supporto sicure ed efficienti.

corrente nominale In

1800 A

esecuzione

piatto

larghezza

140 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1675 mm

altezza

1830 mm