Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04516
Cod. Produttore
04516
Cod. EAN
3303430045168

Informazioni di prodotto

Barra preforata verticale 60x5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra preforata in acciaio con dimensioni di 60x5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di installazione. La sua struttura preforata consente un rapido fissaggio e una flessibilità d’uso in diversi impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza meccanica e durata nel tempo, questa barra è un componente essenziale per la realizzazione di quadri elettrici e sistemi di supporto.

corrente nominale In

800 A

esecuzione

piatto

larghezza

60 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1675 mm

altezza

5 mm