Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04526
Cod. Produttore
04526
Cod. EAN
3303430045267

Informazioni di prodotto

Barra preforata V 60X10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra preforata in acciaio con dimensioni di 60x10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità di installazione. Questo materiale garantisce una solida struttura per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici, offrendo durabilità e affidabilità nelle installazioni. La superficie preforata consente un montaggio versatile e rapido, adattandosi a diverse configurazioni impiantistiche. Progettata per assicurare sicurezza e funzionalità, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.

corrente nominale In

1400 A

esecuzione

piatto

larghezza

140 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1675 mm

altezza

1840 mm