Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04525
Cod. Produttore
04525
Cod. EAN
3303430045250

Informazioni di prodotto

Barra preforata verticale 50x10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra preforata in acciaio con sezione da 50x10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di installazione. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile, questa barra offre un’ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica. La preforatura consente un rapido montaggio e un fissaggio versatile, rendendola adatta a impianti industriali e civili dove è necessaria una distribuzione efficiente della corrente. Materiale durevole e di alta qualità per assicurare prestazioni affidabili nel tempo.

corrente nominale In

1200 A

esecuzione

piatto

larghezza

140 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1675 mm

altezza

1900 mm