Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04515
Cod. Produttore
04515
Cod. EAN
3303430045151

Informazioni di prodotto

Barra preforata PE 50X5
Descrizione del produttore: La barra preforata Schneider PE 50X5 è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire un'ottima conducibilità e resistenza meccanica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Le sue dimensioni precise permettono un facile montaggio e un’installazione sicura, rendendola ideale per la distribuzione di corrente e la messa a terra in diversi contesti elettrici. Questo prodotto è studiato per offrire performance elevate e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili.

corrente nominale In

600 A

esecuzione

piatto

larghezza

50 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1725 mm

altezza

5 mm