Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04512
Cod. Produttore
04512
Cod. EAN
3303430045120

Informazioni di prodotto

Barra preforata PE 25X5
Descrizione del produttore: Barra preforata in rame con finitura di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Le dimensioni di 25x5 millimetri garantiscono robustezza e facilità di installazione in quadri elettrici e impianti industriali. Progettata per offrire un’ottima conducibilità e resistenza alla corrosione, questa barra preforata è perfetta per distribuzione di corrente e messa a terra, assicurando prestazioni durature nel tempo.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

larghezza

25 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1725 mm

altezza

5 mm