› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra portante 400A alta prestazione per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBA0400
Cod. Produttore BA0400
Cod. EAN 8015646605665

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Descrizione: Barra 400A
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetro
  • Normativa: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

La barra portante da 400A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la distribuzione elettrica in quadri modulari. Progettata per garantire elevate prestazioni di portata di corrente, assicura sicurezza e continuità nell’alimentazione grazie alla sua capacità di supportare fino a 400 Ampere. Il prodotto è parte integrante dei quadri elettrici della serie Modular boards - System pro E power, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un sistema di distribuzione efficiente e modulare. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione con altri componenti elettrici, mantenendo un design compatto e funzionale. La barra è compatibile con sistemi di fissaggio standard e può essere installata in ambienti conformi alle normative CEI EN 61439-1 e 2, garantendo così la conformità alle direttive europee di bassa tensione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: bar in=400A

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

altezza

1730 mm

profondità

20 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra portante 400A alta prestazione per impianti elettrici
€ 157,49 x 1 pz.
(pz.)