› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra portante 1250A alta capacità per quadri modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBA1250
Cod. Produttore BA1250
Cod. EAN 8015646039477

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Descrizione: BARRA 1250A
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetrata)
  • Certificazione qualità: ISO 9001:2008
  • Certificazione ambiente: ISO 14001:2004
  • Certificazione sicurezza: BS OHSAS 18001:2007

Descrizione del prodotto

La barra portante TUBA1250 è un componente elettrico progettato per l'impiego in quadri elettrici di distribuzione con portata fino a 1250A. Si tratta di una barra rigida, ideale per la distribuzione di potenza all'interno di quadri modulari, appartenente alla famiglia System pro E power. Questo prodotto garantisce affidabilità e sicurezza nella conduzione di elevati carichi elettrici, risultando adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di continuità e protezione. La struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, integrandosi perfettamente con gli altri componenti del sistema elettrico modulare ABB. Questa descrizione è stata elaborata considerando le caratteristiche essenziali del prodotto come la corrente nominale di 1250A e la sua destinazione d'uso in quadri elettrici di distribuzione, senza riferimenti a codici interni o informazioni non pertinenti, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: bar in=1250A

Caratteristiche tecniche

esecuzione

piatto

lunghezza

50 mm

altezza

1730 mm

superficie

non trattato

larghezza

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra portante 1250A alta capacità per quadri modulari