Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04546
Cod. Produttore
04546
Cod. EAN
3303430045465

Informazioni di prodotto

Barra piena orizzontale 60x10
Descrizione del produttore: Barra piena orizzontale realizzata in materiale conduttore di alta qualità, con dimensioni di 60x10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente è progettato per garantire una distribuzione efficiente della corrente elettrica, assicurando stabilità e sicurezza negli impianti. La sua struttura solida e le dimensioni precise lo rendono adatto a diverse configurazioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione.

corrente nominale In

1400 A

esecuzione

piatto

larghezza

60 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

10 mm