Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04538
Cod. Produttore
04538
Cod. EAN
3303430045380

Informazioni di prodotto

Barra piena orizzontale 80x5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra piena in metallo con dimensioni di 80 mm di altezza e 5 mm di spessore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. La sua struttura solida garantisce una buona conduttività e durata nel tempo, rendendola adatta per utilizzi in impianti elettrici e sistemi di distribuzione. Questo materiale è progettato per assicurare sicurezza e prestazioni elevate in ambito elettrico.

corrente nominale In

1000 A

esecuzione

piatto

larghezza

80 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

5 mm