Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04548
Cod. Produttore
04548
Cod. EAN
3303430045489

Informazioni di prodotto

Barra piena H 80X10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra piena in metallo con dimensioni di 80x10 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. Questo materiale garantisce una solida conduttività e resistenza meccanica, rendendolo adatto per installazioni e collegamenti elettrici che necessitano di stabilità e durata nel tempo. La sua forma e dimensione lo rendono versatile per diverse configurazioni impiantistiche.

corrente nominale In

1800 A

esecuzione

piatto

larghezza

80 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

10 mm