Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04536
Cod. Produttore
04536
Cod. EAN
3303430045366

Informazioni di prodotto

Barra piena H 60X5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra piena in materiale conduttore con dimensioni di 60 mm di altezza e 5 mm di spessore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono solidità e affidabilità nella conduzione della corrente. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, si adatta perfettamente a impianti elettrici professionali e industriali. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e ottime prestazioni elettriche, rendendola un componente essenziale per la distribuzione dell'energia.

corrente nominale In

800 A

esecuzione

piatto

larghezza

60 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

5 mm