Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04545
Cod. Produttore
04545
Cod. EAN
3303430045458

Informazioni di prodotto

Barra piena H 50X10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra piena in metallo con dimensioni di 50x10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Questo componente è progettato per garantire una perfetta conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo, offrendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura solida lo rende adatto a diversi utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica, assicurando efficienza e affidabilità.

corrente nominale In

1200 A

esecuzione

piatto

larghezza

50 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

10 mm