Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04550
Cod. Produttore
04550
Cod. EAN
3303430045502

Informazioni di prodotto

Barra piena H 100X10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra piena in materiale conduttore, con dimensioni di 100 mm di altezza e 10 mm di spessore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e robustezza. Progettata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nei sistemi di distribuzione elettrica, questa barra offre una soluzione solida e resistente per il collegamento e la distribuzione della corrente. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mantenendo al contempo un'efficace gestione del flusso elettrico.

corrente nominale In

3300 A

esecuzione

piatto

larghezza

100 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

10 mm