› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piatta rame 63x5 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBFC6305
Cod. Produttore PBFC6305
Cod. EAN 8015646784032

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63x5 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Materiale: Rame
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Barra piatta
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Distribuzione elettrica
  • Finitura: Superficie liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat copper busbar 63x5 l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Piatto

altezza

63 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra piatta rame 63x5 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale