› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piatta rame 40x5 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBFC4005
Cod. Produttore PBFC4005
Cod. EAN 8015646784018

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x5 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Materiale: Rame
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Barra piatta
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Distributori elettrici
  • Finitura: Superficie liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat copper busbar 40x5 l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Piatto

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra piatta rame 40x5 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale
€ 293,41 x 1 pz.