Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBFC3205
Cod. Produttore
PBFC3205
Cod. EAN
8015646783905

Informazioni di prodotto

BARRA PIATTA RAME 32X5 L=1750MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PBFC3205 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Barre piatte in rame

esecuzione

piatto

lunghezza

5 mm

altezza

32 mm

superficie

non trattato

larghezza

1750 mm

Produttore

ABB

BARRA PIATTA RAME 32X5 L 1750MM