Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBFC3010
Cod. Produttore
PBFC3010
Cod. EAN
8015646784063

Informazioni di prodotto

BARRA PIATTA RAME 30X10 L=1750MM

Documentazione tecnica

Scopri la barra piatta in rame TUPBFC3010, un prodotto di alta qualità progettato per le tue esigenze elettriche. Realizzata in rame, questa barra presenta dimensioni di 30x10 mm e una lunghezza di 1750 mm, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua resistenza e conducibilità elettrica la rendono perfetta per l'uso in sistemi elettrici. Scegli TUPBFC3010 per garantire prestazioni affidabili e durature nei tuoi progetti elettrici.

esecuzione

piatto

lunghezza

10 mm

altezza

30 mm

superficie

non trattato

larghezza

1750 mm

Produttore

ABB

BARRA PIATTA RAME 30X10 L 1750MM

€ 390,27 x 1 pz.