Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04561
Cod. Produttore
04561
Cod. EAN
3606480465178

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy Verticale/orizzontale 800A Lung 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra conduttrice ad alta capacità con portata di 800A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura della corrente. Progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità, questa barra è realizzata con materiali di qualità per assicurare una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. Adatta a installazioni industriali e impianti elettrici complessi, offre una soluzione robusta per la gestione della potenza elettrica.

corrente nominale In

800 A

esecuzione

profilo

larghezza

23 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

60 mm