Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04560
Cod. Produttore
04560
Cod. EAN
3606480465161

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy verticale/orizzontale 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra elettrica New Linergy V/H con portata di 630A, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una distribuzione energetica sicura e stabile. La sua struttura robusta facilita l’installazione e la manutenzione, contribuendo a ottimizzare la gestione degli impianti elettrici.

corrente nominale In

630 A

esecuzione

profilo

larghezza

23 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

60 mm