Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04567
Cod. Produttore
04567
Cod. EAN
3606480465239

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy verticale/orizzontale 3200A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra conduttrice New Linergy V/H con portata di 3200A, progettata per garantire elevate prestazioni nel trasporto di energia elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente elevata, offre resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendola una soluzione versatile per sistemi di distribuzione elettrica.

corrente nominale In

3200 A

esecuzione

profilo

larghezza

31 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

150 mm