Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04566
Cod. Produttore
04566
Cod. EAN
3606480465222

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy verticale/orizzontale 2500A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra conduttrice New Linergy con portata di 2500A, progettata per garantire elevate prestazioni nel trasporto di corrente elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di grande potenza. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la gestione degli impianti, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia.

corrente nominale In

2500 A

esecuzione

profilo

larghezza

31 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

100 mm