Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04565
Cod. Produttore
04565
Cod. EAN
3606480465215

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy Verticale/orizzontale 2000A lung 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra conduttrice New Linergy V/H con portata di 2000A, progettata per garantire elevate prestazioni nel trasporto di corrente elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dell’energia. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione sicura e performante per la distribuzione elettrica.

corrente nominale In

2000 A

esecuzione

profilo

larghezza

31 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

100 mm