Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04563
Cod. Produttore
04563
Cod. EAN
3606480465192

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy Verticale/orizzontale 1250A Lung 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra portante in grado di supportare correnti fino a 1250A, ideale per applicazioni elettriche ad alta potenza. Progettata per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti, assicura una distribuzione efficiente dell’energia. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e resistenza nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di impianto. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendola una soluzione versatile per l’uso industriale e civile.

corrente nominale In

1250 A

esecuzione

profilo

larghezza

23 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

60 mm