Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04562
Cod. Produttore
04562
Cod. EAN
3606480465185

Informazioni di prodotto

Barra New Linergy verticale/orizzontale 1000A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra portante per impianti elettrici con portata fino a 1000A, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una distribuzione efficiente e sicura della corrente elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti robusti e resistenti. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo un prodotto durevole e performante per ogni esigenza di impianto elettrico.

corrente nominale In

1000 A

esecuzione

profilo

larghezza

23 mm

superficie

non trattato

lunghezza

2000 mm

altezza

60 mm