Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECB1M153
Cod. Produttore
NSYECB1M153
Cod. EAN
3606480148705

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Altezza: 15 mm
  • Larghezza: 3 mm
  • Filetto: M5
  • Punti di collegamento: 87
  • Tipo fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un collegamento di una striscia di terra per PanelSeT e armadi elettrici PanelSeT. Questa barra perforata in ottone di 1 m di lunghezza ha 87 punti di collegamento. I punti di collegamento sono fori M5. L'alimentazione comprende 1 piastra di terra ed elementi di fissaggio. È fatta di ottone.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

15 mm

Spessore

3 mm

numero di collegamenti

87

materiale

Ottone

spessore delle guide

3 mm

larghezza delle guide

15 mm

superficie della guida di contatto

Non trattato

montaggio orizzontale

Lunghezza della guida

1000 mm

Distanza dalla piastra di montaggio

1000 mm

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento

M5

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Barra messa a terra ottone 1 m 87 fori M5 collegamento armadi elettrici PanelSeT