Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04503
Cod. Produttore
04503
Cod. EAN
3303430045038

Informazioni di prodotto

Barra Linergy verticale 800A
Descrizione del produttore: La barra Linergy verticale Schneider da 800A è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente fino a 800 ampere, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e sicurezza. La sua configurazione verticale facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, offrendo una soluzione compatta e resistente per la gestione dell'energia.

corrente nominale In

800 A

esecuzione

profilo

larghezza

42.5 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1720 mm

altezza

32.5 mm