Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04505
Cod. Produttore
04505
Cod. EAN
3303430045052

Informazioni di prodotto

Barra Linergy verticale 1250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra Linergy verticale Schneider da 1250A, progettata per garantire un'elevata capacità di trasporto della corrente in impianti elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e sicurezza, è ideale per la distribuzione efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione verticale permette un'installazione compatta e ordinata, facilitando la gestione dei cablaggi e la manutenzione. Adatta per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo.

corrente nominale In

1250 A

esecuzione

profilo

larghezza

42.5 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1720 mm

altezza

32.5 mm

Produttore

Barra Linergy verticale Schneider 1250A