Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04502
Cod. Produttore
04502
Cod. EAN
3303430045021

Informazioni di prodotto

Barra Linergy 630A per installazione verticale
Descrizione del produttore: Barra Linergy da 630A progettata per installazioni verticali, ideale per la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, assicurando una gestione efficiente della corrente. Adatta a sistemi che richiedono elevate prestazioni e resistenza nel tempo.

corrente nominale In

630 A

esecuzione

profilo

larghezza

42.5 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1720 mm

altezza

32.5 mm

Produttore

Barra Linergy 630A Schneider per installazione verticale