Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04506
Cod. Produttore
04506
Cod. EAN
3303430045069

Informazioni di prodotto

Barra Linergy 1600A per installazione verticale
Descrizione del produttore: Barra Linergy da 1600A di Schneider, progettata per installazioni verticali. Questo componente elettrico garantisce elevate prestazioni e affidabilità nelle distribuzioni di corrente ad alta intensità, assicurando una connessione sicura e stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per impianti industriali e civili che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua struttura robusta e compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni elettriche.

corrente nominale In

1600 A

esecuzione

profilo

larghezza

42.5 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1720 mm

altezza

32.5 mm

Produttore

Barra Linergy 1600A Schneider per installazione verticale