Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04504
Cod. Produttore
04504
Cod. EAN
3303430045045

Informazioni di prodotto

Barra Linergy 1000A per installazione verticale
Descrizione del produttore: Barra Linergy da 1000A progettata per installazioni verticali, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura della corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, facilitando il collegamento nei quadri elettrici. Questa barra è adatta per impianti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza.

corrente nominale In

1000 A

esecuzione

profilo

larghezza

42.5 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1720 mm

altezza

32.5 mm

Produttore

Barra Linergy 1000A Schneider per installazione verticale