Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00530370
Cod. Produttore
00530370
Cod. EAN
8001132038550

Informazioni di prodotto

Barra filettata M16X1000 cl.8.

Barra filetatta da metro cl. 8.8



Vantaggi:
Barra filettata da metro in cl 8.8, zincata bianca (DIN 976-1). La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 16;
  • Lunghezza - l - [mm]: 1000;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132038550
  • Codice fischer: 530370

Produttore

Barra filettata M 16 x 1000 cl. 8.8