Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563030
Cod. Produttore
563030
Cod. EAN
4013364027824

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Barra equipotenziale
  • Coperchio protettivo: Incluso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Funzione: Sicurezza elettrica
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Manutenzione: Facile
  • Serie: DEH563030
La barra equipotenziale con coperchio DEH563030 è un elemento essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile per le installazioni elettriche. Il design robusto e il coperchio protettivo assicurano una lunga durata e una facile manutenzione. Questa barra è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuendo a una distribuzione sicura della corrente elettrica. Descrizione del produttore: La barra equipotenziale con coperchio DEH563030 è un elemento essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile per le installazioni elettriche. Il design robusto e il coperchio protettivo assicurano una lunga durata e una facile manutenzione. Questa barra è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuendo a una distribuzione sicura della corrente elettrica.

forma costruttiva

struttura modulare

esecuzione

con calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

65 mm

lunghezza

200 mm

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

13

numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido

1

materiale della guida di contatto

ottone

superficie della guida di contatto

con stagnatura galvanica

materiale del morsetto

acciaio

superficie del morsetto

con stagnatura galvanica

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE CON COPERCHIO