Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472229
Cod. Produttore
472229
Cod. EAN
4013364096431

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Inox, 8 poli
Scopri la barra equipotenziale industriale DEH472229, realizzata in acciaio inox di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, contribuendo alla sicurezza elettrica nei tuoi impianti. Con una lunghezza di 8, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione in inox assicura resistenza alla corrosione, rendendola perfetta per ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Scopri la barra equipotenziale industriale DEH472229, realizzata in acciaio inox di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, contribuendo alla sicurezza elettrica nei tuoi impianti. Con una lunghezza di 8, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione in inox assicura resistenza alla corrosione, rendendola perfetta per ambienti impegnativi.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

365 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

8

materiale della guida di contatto

acciaio inossidabile (A2)

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, INOX, 8