Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472227
Cod. Produttore
472227
Cod. EAN
4013364096424

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Cu, 8 poli
La barra equipotenziale industriale DEH472227 è un componente essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzata in rame, offre un'ottima conduttività e resistenza alla corrosione. Con una configurazione a 8 poli, è progettata per facilitare il collegamento a terra in modo efficiente. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e conforme agli standard elettrici. Descrizione del produttore: La barra equipotenziale industriale DEH472227 è un componente essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzata in rame, offre un'ottima conduttività e resistenza alla corrosione. Con una configurazione a 8 poli, è progettata per facilitare il collegamento a terra in modo efficiente. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e conforme agli standard elettrici.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

365 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

8

materiale della guida di contatto

rame

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, CU, 8 P