Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472207
Cod. Produttore
472207
Cod. EAN
4013364090927

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Cu, 6 poli
La barra equipotenziale industriale DEH472207 è realizzata in rame, un materiale che garantisce un'eccellente conduttività elettrica. Con una configurazione a 6 poli, questa barra è progettata per unire e stabilizzare i sistemi elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende ideale per applicazioni industriali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Scegli la DEH472207 per una soluzione efficiente e duratura nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: La barra equipotenziale industriale DEH472207 è realizzata in rame, un materiale che garantisce un'eccellente conduttività elettrica. Con una configurazione a 6 poli, questa barra è progettata per unire e stabilizzare i sistemi elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende ideale per applicazioni industriali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Scegli la DEH472207 per una soluzione efficiente e duratura nel tuo impianto elettrico.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

295 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

6

materiale della guida di contatto

rame

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, CU, 6 P