Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472237
Cod. Produttore
472237
Cod. EAN
4013364096448

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Cu, 12 poli
La barra equipotenziale industriale DEH472237 è realizzata in rame di alta qualità, garantendo una conducibilità elettrica eccellente. Con una lunghezza di 12 pollici, questa barra è progettata per applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile per la protezione contro le sovratensioni. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando un'installazione sicura e duratura. Scegli la barra DEH472237 per un sistema elettrico efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: La barra equipotenziale industriale DEH472237 è realizzata in rame di alta qualità, garantendo una conducibilità elettrica eccellente. Con una lunghezza di 12 pollici, questa barra è progettata per applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile per la protezione contro le sovratensioni. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando un'installazione sicura e duratura. Scegli la barra DEH472237 per un sistema elettrico efficiente e sicuro.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

505 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

12

materiale della guida di contatto

rame

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, CU, 12

€ 133,83 x 1 pz.