Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472217
Cod. Produttore
472217
Cod. EAN
4013364090941

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Cu, 10 poli
Scopri la barra equipotenziale industriale DEH472217, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la sicurezza elettrica nei tuoi impianti. Realizzata in rame, questa barra offre una connettività eccellente e resistenza nel tempo. La sua struttura robusta e il design innovativo la rendono ideale per ambienti industriali. Scegli DEH472217 per un'affidabilità senza pari e per ottimizzare le prestazioni elettriche delle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri la barra equipotenziale industriale DEH472217, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la sicurezza elettrica nei tuoi impianti. Realizzata in rame, questa barra offre una connettività eccellente e resistenza nel tempo. La sua struttura robusta e il design innovativo la rendono ideale per ambienti industriali. Scegli DEH472217 per un'affidabilità senza pari e per ottimizzare le prestazioni elettriche delle tue installazioni.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

435 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

10

materiale della guida di contatto

rame

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, CU, 10