› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra elettrica 800A per quadri modulari industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBA0800
Cod. Produttore BA0800
Cod. EAN 8015646039460

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo prodotto: Barra
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione meccanica IK: IK09 (porta vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

La barra 800A TUBA0800 è un componente elettrico di alta capacità progettato per l'installazione in quadri elettrici modulari, appartenente alla famiglia System pro E power. Questo prodotto è indicato per la distribuzione di correnti elevate fino a 800 Ampere, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La struttura è realizzata per un facile montaggio e integrazione in sistemi modulari, con particolare attenzione alla robustezza e alla conformità alle normative CEI EN 61439-1 e 2. La barra è ideale per connessioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di trasporto corrente, assicurando stabilità e continuità nell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: bar in=800A

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

altezza

1730 mm

profondità

20 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra elettrica 800A per quadri modulari industriali