› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra elettrica 1600A per quadri modulari industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBA1600
Cod. Produttore BA1600
Cod. EAN 8015646039484

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Barra bus
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Norme di riferimento: EN 61439
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

La barra 1600A TUBA1600 è un componente elettrico progettato per l'installazione in quadri elettrici modulari, appartenente alla famiglia dei materiali elettrici per distribuzione di potenza. Questo prodotto è caratterizzato da una capacità di corrente nominale di 1600 ampere, ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nel trasporto dell'energia elettrica. Il prodotto è compatibile con le strutture modulari System pro E power, consentendo un'integrazione efficiente e modulare all'interno di quadri di distribuzione. La barra è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo, e risponde alle normative CEI EN 61439-1 e 2, assicurando conformità agli standard di sicurezza e prestazioni europei. L'installazione è facilitata dalla possibilità di fissaggio nei fori rettangolari della struttura con viti o dadi M6, con una coppia di serraggio raccomandata tra 3 e 6 Nm. La barra è progettata per essere parte di quadri elettrici che possono includere sistemi di ventilazione IP20 e protezioni IP31/IP41, assicurando un ambiente protetto per l'equipaggiamento elettrico. Questa soluzione è ideale per realizzazioni di quadri elettrici di media e alta potenza, offrendo una distribuzione efficiente e sicura dell'energia all'interno di impianti industriali e commerciali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: busbar 1600A

Caratteristiche tecniche

esecuzione

piatto

lunghezza

60 mm

altezza

1730 mm

superficie

non trattato

larghezza

20 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra elettrica 1600A per quadri modulari industriali e civili