Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDNB160-10
Cod. Produttore
DNB160-10
Cod. EAN
8051316010605

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero vie: 10
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Tensione nominale: 10 V
  • Tipo: Barra di neutro
  • Protezione: Custodia robusta
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: CEDNB
Barra di neutro con portata di 160A, dotata di 10 vie e sezione da 35 mm², ideale per la distribuzione elettrica in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti e dotata di raccordi a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione, questa barra di neutro assicura una gestione efficiente del neutro in sistemi elettrici monofase. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori di potenza sono dispositivi fondamentali per garantire connessioni sicure e ordinate in ogni tipo di impianto elettrico. Progettati per adattarsi a svariate esigenze, i ripartitori unipolari, bipolari e tetrapolari offrono diverse capacità di tensione nominale e sono rigorosamente testati e certificati per soddisfare le più elevate normative del settore.

I ripartitori sono disponibili in versioni unipolari, bipolari e tetrapolari per rispondere a differenti necessità di cablaggio.
Connessioni ordinate e omogenee: sono progettati con un numero variabile di vie, per consentire collegamenti efficienti e senza errori. Sono inoltre protetti da robuste custodie, assicurano una protezione ottimale contro polvere e urti.

Ripartitori con Aggancio per Guida DIN
Tutti i ripartitori di potenza sono dotati di un aggancio rapido per guida DIN, una caratteristica essenziale per semplificare l’installazione e ridurre i tempi di lavoro. Questo sistema garantisce una perfetta integrazione negli impianti esistenti e una maggiore stabilità delle connessioni.

Facilità d'Uso e Connessioni Stabili

Per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’installatore, i fori di ingresso dei terminali sono realizzati a forma conica. Questo accorgimento facilita l'inserimento dei conduttori negli alloggiamenti, assicurando:
  • Connessioni stabili e sicure, fondamentali per la continuità elettrica.
  • Installazione rapida e senza errori, grazie alla semplicità d’uso del dispositivo.
Scegliere un ripartitore di potenza significa affidarsi a una soluzione tecnologicamente avanzata, che offre sicurezza, affidabilità e facilità d’installazione per qualsiasi tipo di impianto elettrico.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

tensione nominale

690 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

14

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

168 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

160 A

Temperatura d'esercizio

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Produttore

Barra neutro 160A 10 vie sezione 35mmq per impianti elettrici